Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492400 Zahnwelle aus AL T10 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492400
EAN/GTIN:
     4067201033622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
De:
74,53 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,73 kg
Passende Bordscheibe:
16010343 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 24 zähne, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, synchronous bar, T10, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
81
Frei Haus
ab € 43,66*
€ 72,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 78,79*
€ 120,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010343
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.