Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492100 Zahnwelle aus AL T10 21 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492100
EAN/GTIN:
     4067201033592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
De:
64,99 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,29 kg
Passende Bordscheibe:
16010217 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 21 zähne, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenrad, T10, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
€ 10,00*
ab € 34,35*
€ 57,23*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,29*
€ 95,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010217
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.