| |
|
| Artikel-Nr.: 183-16492000 Herst.-Nr.: 16492000 EAN/GTIN: 4067201033585 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Weitere Informationen: | | Zähnezahl: | 20 Zähnezahl | De: | 61,80 mm | L1: | 160 mm | L: | 160 mm | Gewicht: | 1,20 kg | Passende Bordscheibe: | 16010216 Artikel-Nr. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, synchronous bar, T10, Zahnriemenräder, timing bar |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 29,66* | € 52,96* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 50,65* | € 85,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|