Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16491900 Zahnwelle aus AL T10 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16491900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16491900
EAN/GTIN:
     4067201033288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
De:
58,62 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,07 kg
Passende Bordscheibe:
16010216 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle z=19, synchronous bar, Zahnriemenräder, T10, Zahnriemenrad, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
1
€ 10,00*
ab € 27,45*
€ 49,00*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 80,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010216
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.