Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16491700 Zahnwelle aus AL T10 17 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16491700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16491700
EAN/GTIN:
     4067201026860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
De:
52,25 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,85 kg
Passende Bordscheibe:
16010213 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, synchronous bar, T10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
48
1
€ 10,00*
ab € 23,89*
€ 42,67*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 69,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010213
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.