Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16491400 Zahnwelle aus AL T10 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16491400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16491400
EAN/GTIN:
     4067201031185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
De:
42,70 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,55 kg
Passende Bordscheibe:
16010210 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 14 zähne, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar, T10, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
187
1
€ 10,00*
ab € 21,33*
€ 36,00*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,24*
€ 59,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010210
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.