Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16491200 Zahnwelle aus AL T10 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16491200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16491200
EAN/GTIN:
     4067201031161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
De:
36,34 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,34 kg
Passende Bordscheibe:
16010208 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, Zahnriemenrad, synchronous bar, Zahnriemenräder, T10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
1
€ 10,00*
ab € 16,37*
€ 27,61*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 38,79*
€ 48,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010208
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.