Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16489901 Klemmplatte Profil 40 T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16489901
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16489901
EAN/GTIN:
     4067201279860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T10 Profil
Riemenbreite:
40 mm
P:
10 mm
F:
8 mm
d:
9 mm
L:
80 mm
B:
65 mm
H:
15 mm
R:
5 mm
Gewicht:
182 g
Weitere Suchbegriffe: timing belt, T2,5, Klemmplatte Klemmstück, Zahnriemen, fixing plate, clamping plate, T5, T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.