Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16479900 Klemmplatte aus ALU Profil 25 T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16479900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16479900
EAN/GTIN:
     4067201030140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T10 Profil
Riemenbreite:
25 mm
P:
10 mm
F:
8 mm
d:
9 mm
L:
80 mm
B:
50 mm
H:
15 mm
R:
5 mm
Gewicht:
140 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmplatte Klemmstück, T10, timing belt, T2,5, fixing plate, clamping plate, T5, Zahnriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
791
1
€ 10,00*
ab € 13,01*
€ 19,35*
17 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,11*
€ 34,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.