Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16477318 Zahnriemenrad Taper T10 18 Zähne Br.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16477318
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16477318
EAN/GTIN:
     4067201250616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
55,44 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
60 mm
d:
57,30 mm
ND:
- mm
Di:
37 mm
b:
30 mm
L:
22 mm
R:
8 mm
Spannbuchsentyp:
1008 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.[mm]:
25 mm
Gewicht:
356 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, T10, timing belt pulley, 25mm, pulley, 40 T10, taper bush, 40T10, taper pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
475
1
€ 10,00*
ab € 6,58*
€ 8,93*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 16,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.