Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16477232 Zahnriemenrad Taper T10 32 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16477232
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16477232
EAN/GTIN:
     4067201290711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
Ausführung:
10F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
100,00 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
106 mm
d:
101,86 mm
ND:
78 mm
Di:
- mm
b:
22 mm
L:
26 mm
R:
4 mm
Spannbuchsentyp:
1610 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.[mm]:
42 mm
Gewicht:
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.