Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16464400 PU-Zahnriemen 16 T10/1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16464400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16464400
EAN/GTIN:
     4067201025733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.

Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
1500 mm
Zähnezahl:
150 Zähnezahl
Riemenbreite:
16 mm
Gewicht:
0,077 kg/m
Weitere Suchbegriffe: toothed belt, timing belt, Zahnriemen, synchronous belt, 16T10, PU-Zahnriemen, T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,44*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.