Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16452500 Zahnriemenrad aus AL 66 T10/25-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16452500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16452500
EAN/GTIN:
     4067201033240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 T10/25-2 Typ
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
77,72 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
79,58 mm
ND:
60 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
12 mm
Gewicht:
770 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, 50mm, synchronous pulley, 66T10, Zahnscheibe, pulley, 66 T10, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
106
1
€ 10,00*
ab € 23,07*
€ 30,75*
6 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 33,55*
€ 51,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.