Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16451700 Zahnriemenrad aus AL 66 T10/17-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16451700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16451700
EAN/GTIN:
     4067201269151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 T10/17-2 Typ
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
52,52 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
57 mm
d:
54,11 mm
ND:
35 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
334 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 50mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, synchronous pulley, Zahnscheibe, 66T10, 66 T10, 50mm, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.