Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16451200 Zahnriemenrad aus AL 66 T10/12-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16451200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16451200
EAN/GTIN:
     4067201251804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
66 T10/12-2 Typ
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
50 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
36,34 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
42 mm
d:
38,20 mm
ND:
28 mm
b:
56 mm
L:
66 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
170 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z12, zahnriemenrad, zahnriemenrad 50mm, timing belt pulley, synchronous pulley, Zahnscheibe, 50mm, pulley, 66T10, 66 T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.