Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16441500 Zahnriemenrad aus AL 47 T10/15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16441500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16441500
EAN/GTIN:
     4067201251798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
47 T10/15-2 Typ
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
45,89 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
51 mm
d:
47,75 mm
ND:
32 mm
b:
37 mm
L:
47 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
190 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 15 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 32mm, pulley, T10, timing belt pulley, 47T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.