Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16433000 Zahnriemenrad aus AL 40 T10/30-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16433000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16433000
EAN/GTIN:
     4067201035169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
40 T10/30-2 Typ
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
93,63 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
97 mm
d:
95,49 mm
ND:
60 mm
b:
30 mm
L:
40 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
640 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, pulley, 25mm, 40T10, T10, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
64
1
€ 10,00*
ab € 15,49*
€ 20,67*
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 29,23*
€ 37,04*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.