Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16422700 Zahnriemenrad aus AL 31 T10/27-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16422700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16422700
EAN/GTIN:
     4067201052241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 T10/27-2 Typ
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
84,08 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
91 mm
d:
85,94 mm
ND:
60 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
364 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 27 zähne, 31T10, T10, 16mm, timing belt pulley, pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
118
1
€ 10,00*
ab € 12,57*
€ 16,76*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 29,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.