Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16416000 Zahnriemenrad aus AL 55 T10/60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16416000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16416000
EAN/GTIN:
     4067201282327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 T10/60-0 Typ
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
189,13 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
190,99 mm
ND:
110 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
16 mm
Gewicht:
3660 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 40mm, 55T10, 40mm, pulley, timing belt pulley, T10, 40, 55 T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16456000
ab € 104,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.