Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16370200 Zahnriemen 10 AT3/201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16370200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16370200
EAN/GTIN:
     4067201259138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm


Werkstoff: Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C.

Weitere Informationen:
Wirklänge*:
201 mm
Zähnezahl:
67 Zähnezahl
Riemenbreite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf)mädler, 10AT3, toothed belt, synchronous belt, timing belt, Zahnriemen, 10 AT3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.