Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16327200 Zahnriemenrad AL 16 AT3/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16327200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16327200
EAN/GTIN:
     4067201258759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
16 AT3/72-0 Typ
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
6 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,34 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
Ø d:
68,75 mm
Ø ND:
50 mm
b:
10 mm
L:
16 mm
Bohrung Ø BH7:
6 mm
Gewicht:
114 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, AT3, 16 AT3, pulley, 6mm, 16AT3, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.