Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16296500 Zahnwelle aus AL T5 65 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16296500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16296500
EAN/GTIN:
     4067201270300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
65 Zähnezahl
De:
102,61 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
3,50 kg
Passende Bordscheibe:
16010322 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,20*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010322
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.