Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16294200 Zahnwelle aus AL T5 42 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16294200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16294200
EAN/GTIN:
     4067201039792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
De:
66,01 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,41 kg
Passende Bordscheibe:
16010217 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
Frei Haus
ab € 36,49*
€ 65,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 70,67*
€ 108,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010217
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.