Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16293700 Zahnwelle aus AL T5 37 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16293700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16293700
EAN/GTIN:
     4067201039761
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
37 Zähnezahl
De:
58,05 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,08 kg
Passende Bordscheibe:
16010215 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
€ 10,00*
ab € 31,69*
€ 56,57*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,23*
€ 94,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010215
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.