Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16292900 Zahnwelle aus AL T5 29 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16292900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16292900
EAN/GTIN:
     4067201041771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
29 Zähnezahl
De:
45,31 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,65 kg
Passende Bordscheibe:
16010211 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
67
1
€ 10,00*
ab € 21,84*
€ 39,04*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,45*
€ 64,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010211
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.