Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16292600 Zahnwelle aus AL T5 26 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16292600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16292600
EAN/GTIN:
     4067201039679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
De:
40,54 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,51 kg
Passende Bordscheibe:
16010209 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 21,95*
€ 37,06*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 61,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010209
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.