Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16292300 Zahnwelle aus AL T5 23 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16292300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16292300
EAN/GTIN:
     4067201046066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
De:
35,77 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,39 kg
Passende Bordscheibe:
16010208 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
86
1
€ 10,00*
ab € 18,84*
€ 31,79*
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 53,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010208
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.