Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16291600 Zahnwelle aus AL T5 16 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16291600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16291600
EAN/GTIN:
     4067201045656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
De:
24,62 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,16 kg
Passende Bordscheibe:
16010205 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 16 zähne, timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
246
1
€ 10,00*
ab € 11,93*
€ 20,16*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 36,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010205
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.