Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16291400 Zahnwelle aus AL T5 14 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16291400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16291400
EAN/GTIN:
     4067201045632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
De:
21,44 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,12 kg
Passende Bordscheibe:
16010203 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 14 zähne, timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010203
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.