Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16291200 Zahnwelle aus AL T5 12 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16291200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16291200
EAN/GTIN:
     4067201039389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
De:
18,26 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,09 kg
Passende Bordscheibe:
16010202 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 12 zähne, timing bar T5 Zahnwelle Zahnriemenstange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
491
1
€ 10,00*
ab € 9,98*
€ 16,83*
10 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,87*
€ 29,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010202
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.