Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16289901 Klemmplatte Profil 50 T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16289901
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16289901
EAN/GTIN:
     4067201255970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T5 Profil
Riemenbreite:
50 mm
P:
5 mm
F:
6 mm
d:
5,5 mm
L:
41,8 mm
B:
69 mm
H:
8 mm
R:
3,4 mm
Gewicht:
90 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmplatte Klemmstück, clamping plate, T5, fixing plate, T2,5, T10, timing belt, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.