Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16289900 Klemmplatte Profil 25 T5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16289900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16289900
EAN/GTIN:
     4067201028246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T5 Profil
Riemenbreite:
25 mm
P:
5 mm
F:
6 mm
d:
5,5 mm
L:
41,8 mm
B:
44 mm
H:
8 mm
R:
3,4 mm
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: clamping plate, fixing plate, Zahnriemen, T5, T10, timing belt, Klemmplatte Klemmstück, T2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
298
1
€ 10,00*
ab € 9,70*
€ 12,49*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 22,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.