Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16281000 PU-Zahnriemen 52 25 T5/260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16281000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16281000
EAN/GTIN:
     4067201036449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) b=25 m...

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.

Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
260 mm
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
Riemenbreite:
25 mm
Gewicht:
0,063 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 25T5, Zahnriemen, timing belt, synchronous belt, T5, toothed belt, PU-Zahnriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 9,42*
€ 16,24*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 28,71*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.