Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16279900 Klemmplatte T5 Riemen 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16279900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16279900
EAN/GTIN:
     4067201050872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
T5 Profil
Riemenbreite:
16 mm
P:
5 mm
F:
6 mm
d:
5,5 mm
L:
41,8 mm
B:
35 mm
H:
8 mm
R:
3,4 mm
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: T10, Klemmplatte Klemmstück, timing belt, clamping plate, fixing plate, T5, Zahnriemen, T2,5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
416
1
€ 10,00*
ab € 8,76*
€ 11,28*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 20,41*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.