Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16277372 Zahnriemenrad Taper T5 72 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16277372
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16277372
EAN/GTIN:
     4067201264989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Auführung:
10 Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
113,75 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
114,59 mm
ND:
92 mm
b:
22 mm
L:
25,5 mm
R:
3,5 mm
Spannbuchsentyp:
1610 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
12 mm
Bohrungs-Ø max.:
42 mm
Gewicht:
1340 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, timing belt pulley, 16mm, T5, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.