Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16277360 Zahnriemenrad Taper T5 60 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16277360
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16277360
EAN/GTIN:
     4067201264590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Auführung:
10F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
94,65 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
103 mm
d:
95,49 mm
ND:
75 mm
b:
22 mm
L:
25,5 mm
R:
3,5 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, T5, taper, 16mm, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16236000
ab € 13,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.