Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16260001 PU-Zahnriemen PAZ Meterware 10 T5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16260001
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16260001
EAN/GTIN:
     4067201222491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breite 10mm

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang. Mit grünem Polyamidgewebe auf der Zahnseite.
Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-PAZ-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. T-Zahnriemen laufen nur auf T-Zahnriemenrädern. Durch das Polyamidgewebe wird die Reibung auf Aluminium oder Stahl um ca. 50% reduziert. Auf Kunststoff-Gleitplatten beträgt die Reibungsverminderung ca. 30%. Je nach Anwendungsfall wird eine deutlich geringere Antriebsleistung benötigt. Die Verschleißfestigkeit des Zahnriemens wird beträchtlich erhöht. Zusätzlich wird das Laufgeräusch reduziert. Einsatz: z.B. als Transportriemen und für Stauförderer.

Weitere Informationen:
Profil t:
T 5 mm
Riemenbreite:
10 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
330 N
Zahnhöhe ht:
1,2 mm
Rückenhöhe hr:
1,0 mm
Winkel β:
40 °
Gewicht:
25 g/m
passende Klemmplatte:
16269900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, T10, timing belt, Synchronriemen, Polyamidgewebe, T5, synchronous belt, PAZ, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,36*
€ 11,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,20*
€ 9,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 250 Meter
€ 6,22*
€ 7,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,48*
€ 6,52
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16269900
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.