Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16257200 Zahnriemenrad Azetal T5 72 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16257200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16257200
EAN/GTIN:
     4067201037743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Azetalharz in gespritzter Ausführung, Farbe schwarz.
Bohrungen spanabhebend bearbeitet. Hohe Härte und niedriger Reibungskoeffizient lassen einen vielseitigen Einsatz dieser Zahnriemenräder auch unter Wasser zu. Werkstoffrichtwerte siehe .

Hinweis zu Rädern aus Azetalharz

Diese Spritzgussteile weisen im Inneren fertigungsbedingt Lunkerstellen auf und sollten daher nur geringfügig aufgebohrt werden. Bei größeren Bohrungen und beim Nuten werden die Lunkerstellen sichtbar. Die Funktion wird dadurch aber oft nicht beeinträchtigt.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
113,75 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
116,15 mm
d:
114,59 mm
ND:
18 mm
NL:
8 mm
Di:
104 mm
F:
1,25 mm
b:
11,5 mm
L:
22 mm
c:
6 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
126,5 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenräder 72 zähne, T5, 22T5, timing belt pulley, pulley, 10mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
20
1
€ 10,00*
ab € 6,37*
€ 10,13*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 18,26*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.