Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16246000 Zahnriemenrad aus AL 36 T5/60-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16246000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16246000
EAN/GTIN:
     4067201027768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
36 T5/60-0 Typ
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
94,65 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
95,49 mm
ND:
65 mm
b:
30 mm
L:
36 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
610 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 25mm, 36T5, T5, pulley, timing belt pulley, 25mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
227
1
€ 10,00*
ab € 15,12*
€ 19,00*
10 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 20,78*
€ 34,24*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.