Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16241600 Zahnriemenrad aus AL 36 T5/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16241600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16241600
EAN/GTIN:
     4067201046189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
36 T5/16-2 Typ
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
24,62 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
32,0 mm
d:
25,46 mm
ND:
18 mm
b:
30 mm
L:
36 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 zähne, 25mm, pulley, timing belt pulley, 36T5, T5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
123
1
€ 10,00*
ab € 5,41*
€ 7,74*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 13,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.