Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16241100 Zahnriemenrad aus AL 36 T5/11-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16241100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16241100
EAN/GTIN:
     4067201269304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
36 T5/11-2 Typ
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
25 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
16,67 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23 mm
d:
17,51 mm
ND:
10 mm
b:
30 mm
L:
36 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 25mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 11 zähne, T5, pulley, 36T5, timing belt pulley, 25mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.