Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16238400 Zahnriemenrad aus AL 27 T5/84-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16238400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16238400
EAN/GTIN:
     4067201269021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
27 T5/84-0 Typ
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
132,85 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
133,69 mm
ND:
80 mm
b:
21 mm
L:
27 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
869 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe z84, 16mm, 27T5, timing belt pulley, pulley, T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.