Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16231100 Zahnriemenrad aus AL 27 T5/11-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16231100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16231100
EAN/GTIN:
     4067201268901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
27 T5/11-2 Typ
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
16,67 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23 mm
d:
17,51 mm
ND:
10 mm
b:
21 mm
L:
27 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
19 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 11 zähne, pulley, 27T5, 16mm, timing belt pulley, T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.