Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16224800 Zahnriemenrad aus AL 21 T5/48-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16224800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16224800
EAN/GTIN:
     4067201028390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 T5/48-0 Typ
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
75,55 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
76,39 mm
ND:
50 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 48 zähne, pulley, 21T5, timing belt pulley, 10mm, T5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
677
1
€ 10,00*
ab € 9,40*
€ 11,80*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,22*
€ 21,31*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.