Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

162227K08 Zahnriemenrad aus AL ALK28T5/27-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-162227K08
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     162227K08
EAN/GTIN:
     4067201326304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt. Schraube DIN 912-12.9, schwarz.

Die Naben der Zahnriemenräder sind geschlitzt, ähnlich wie bei einem Klemmring. Mit der Klemmschraube werden die Zahnriemenräder auf den Wellen befestigt. Keine weitere Bearbeitung mehr, schnelle Montage, keine Beschädigung der Welle, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte.

Bohrung BH7: Bohrungstoleranz im Radbereich durchgehend H7, im Klemmbereich H7 vor dem Schlitzen. R: Störkreis-Ø am Schraubenkopf. Übertragbares Drehmoment: Reibschlussmoment der Klemmnabe.

Weitere Informationen:
Typ:
ALK 28 T5/27-2 Typ
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
BohrungBH7:
8 mm
Ausführung:
1F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
42,13 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
48 mm
d:
42,97 mm
ND:
34 mm
b:
15 mm
L:
28 mm
R:
37,4 mm
b1 [mm:
10,0 b<sub>1</sub> [mm
Schraube DIN 912:
M4x12 mm
Anzugsmoment:
4,6 Nm
Übertragbares Drehmoment:
10,7 Nm
Gewicht:
87,2 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 27 zähne, zahnriemenrad, MADFIX MAD-FIX MAD FIX madfix mad fix, MAEDFIX MAED-FIX MAED FIX maedfix MÄDFIX MÄD-FI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.