Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16222700 Zahnriemenrad aus AL 21 T5/27-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16222700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16222700
EAN/GTIN:
     4067201038856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 T5/27-2 Typ
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
42,13 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
48 mm
d:
42,97 mm
ND:
30 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
64 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 27 zähne riemenbreite 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 10 mm, 21T5, 10mm, pulley, T5, timing belt pulley
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
295
1
€ 10,00*
ab € 5,24*
€ 7,52*
10 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 13,49*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.