Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16212000 Zahnriemenrad aus AL 46 T5/20-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16212000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16212000
EAN/GTIN:
     4067201237808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
46 T5/20-2 Typ
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
30,99 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
36,0 mm
d:
31,83 mm
ND:
23 mm
b:
40 mm
L:
46 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z=20, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, 46 T5, 46T5, 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.