Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16211800 Zahnriemenrad aus AL 46 T5/18-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16211800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16211800
EAN/GTIN:
     4067201228127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
46 T5/18-2 Typ
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
27,81 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
32,0 mm
d:
28,65 mm
ND:
20 mm
b:
40 mm
L:
46 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
81 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 18 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, 32mm, 46T5, 46 T5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.