Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16211600 Zahnriemenrad aus AL 46 T5/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16211600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16211600
EAN/GTIN:
     4067201227816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
46 T5/16-2 Typ
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
24,62 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
32,0 mm
d:
25,46 mm
ND:
18 mm
b:
40 mm
L:
46 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
66 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, pulley, 46 T5, 46T5, 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.