Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16094500 Zahnwelle aus AL T2,5 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16094500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16094500
EAN/GTIN:
     4067201050322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
De:
35,31 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,37 kg
Passende Bordscheibe:
16010113 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, T2,5, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, synchronous bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
1
€ 10,00*
ab € 23,50*
€ 41,95*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 45,61*
€ 69,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010113
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.